Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 5649R2T2 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 5649R2T2 Toilette
Villeroy & Boch 5649R2T2 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65172688
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5649R2T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Gewicht
30000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,68*
€ 552,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,08*
€ 552,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,17*
€ 523,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,66*
€ 505,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,65*
€ 463,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4687R001
ab € 179,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4687R0T2
ab € 289,08*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5649R2R1
ab € 356,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.