Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 4620R0R1 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 4620R0R1 Toilette
Villeroy & Boch 4620R0R1 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65173340
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4620R0R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
360 mm
Gewicht
28700 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,03*
€ 279,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,62*
€ 268,4878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,95*
€ 259,3605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4620R0T2
ab € 212,86*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5602R001
ab € 271,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5602R0R1
ab € 320,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5617R001
ab € 288,76*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5617R0R1
ab € 332,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.