Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 5690R0R1 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 5690R0R1 Toilette
Villeroy & Boch 5690R0R1 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65173691
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5690R0R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Gewicht
25500 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,30*
€ 393,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,11*
€ 373,7909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,92*
€ 365,2348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,61*
€ 330,3559
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
5689R001
ab € 189,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5689R0R1
ab € 237,11*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5690R001
ab € 229,97*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5644R0RW
ab € 337,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.