Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 614400R1 Waschbecken für Badezimmer Oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 614400R1 Waschbecken für Badezimmer Oval
Villeroy & Boch 614400R1 Waschbecken für Badezimmer Oval
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65179183
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     614400R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Oval
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
415 mm
Gewicht
13690 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,59*
€ 444,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,85*
€ 440,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,94*
€ 419,9986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,69*
€ 411,3711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,05*
€ 378,4795
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
61440001
ab € 272,63*
Ähnlich
Villeroy & Boch
61470001
ab € 206,49*
Ähnlich
Villeroy & Boch
614700R1
ab € 255,06*
Ähnlich
Villeroy & Boch
614746R1
ab € 257,18*
Ähnlich
Villeroy & Boch
61474601
ab € 210,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.