Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Artikel
Villeroy & Boch 61440001 Waschbecken für Badezimmer Oval
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-65179188
Hersteller:
Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
61440001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Oval
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
415 mm
Gewicht
13690 g
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Waschbecken für Badezimmer
Weitere Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
,
Waschbecken
,
Waschtisch
,
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
villeroy & boch waschtisch einhandbatterie
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
waschbecken weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,67*
€ 391,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,11*
€ 383,3109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,88*
€ 363,9972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,78*
€ 357,9282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,86*
€ 325,8934
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch 614400R1 Waschbecken für Badezimmer Oval
Villeroy & Boch
614400R1
ab € 317,91*
Ähnlich
Unterbauwaschtisch EVANA 500x350mm m ÜL we
Villeroy & Boch
61470001
ab € 205,66*
Ähnlich
Unterbauwaschtisch EVANA 500x350mm m ÜL we C+
Villeroy & Boch
614700R1
ab € 254,15*
Ähnlich
V&B Unterbau-Waschtisch Evana 45,5x30,5cm, we C+, o. HLB, mit Überlauf 614746R1
Villeroy & Boch
614746R1
ab € 257,49*
Ähnlich
V&B Unterbau-Waschtisch Evana 45,5x30,5cm, we, o. HLB, mit Überlauf 61474601
Villeroy & Boch
61474601
ab € 210,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen