Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFL527263R1322 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SFL527263R1322 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SFL527263R1322 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65201211
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL527263R1322
EAN/GTIN:
     7320500511169
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
196 mm
Gewicht
3400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,44*
€ 1.423,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,52*
€ 1.407,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,36*
€ 1.348,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,37*
€ 1.309,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,43*
€ 1.257,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.