Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS273001R0325 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS273001R0325 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273001R0325 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273001R0325 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65204216
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273001R0325
EAN/GTIN:
     4016779549721
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,12*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,29*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 210,14*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,68*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,51*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,08*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,01*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 210,28*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,23*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 39,91*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.