Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS271103R0014 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS271103R0014 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271103R0014 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271103R0014 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65204340
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271103R0014
EAN/GTIN:
     4016779550079
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,55*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,31*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 256,28*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,24*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 8,78*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,67*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,17*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,23*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,12*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 206,03*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,07*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 40,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.