Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSA255103R1065 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CSA255103R1065 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CSA255103R1065 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65205023
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSA255103R1065
EAN/GTIN:
     8012542736516
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,23*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,64*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,21*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,90*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,93*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,20*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 39,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.