Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSA255103R1105 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CSA255103R1105 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CSA255103R1105 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65205026
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSA255103R1105
EAN/GTIN:
     8012542735618
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,25*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,48*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,18*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,15*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,29*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,21*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.