Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
ABB 2CDS251001R0277 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-65205918
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS251001R0277
EAN/GTIN:
4016779507226
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsautomat
,
Überstromschutzschalter
,
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 pol
,
leistungsschalter abb
,
leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDL240213R1012 Schutzschalter-Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,75*
Zubehör
ABB PS3/12 Sammelschiene 211 mm
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,70*
Zubehör
ABB PS3/12FI Sammelschiene 211 mm
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,74*
Zubehör
ABB S2C-A1 Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,16*
Zubehör
ABB S2C-A2
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,46*
Zubehör
ABB S2C-CM2/3 Stromunterbrecher Motorschutzschalter
ABB
2CSS203997R0013
ab € 205,20*
Zubehör
ABB S2C-H6-11R Hilfskontakt
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,81*
Zubehör
ABB S2C-H6R Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB SA1
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
2CDL010011R1012 - Phasenschiene 1-Ph.,12 Pins,10qmm,N/blau,für S9
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,00*
Zubehör
2CDL200000R2515 - Anschlussklemme 6-25qmm,Pin 15x6mm,Anschl.quer
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,87*
Zubehör
2CDL200000R2530 - Anschlussklemme 6-25qmm,Pin 30x6mm,Anschl.quer
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,89*
Zubehör
2CDL200000R5032 - Anschlussklemme 6-50qmm,Pin 32x6mm,Anschl.quer
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,27*
Zubehör
2CDL200011R2515 - Anschlussklemme 6-25qmm,Pin 15x4mm,Anschl.gerade
ABB
2CDL200011R2515
ab € 1,86*
Zubehör
2CDL200301R0330 - Verdrahtungsbrücke 330 mm lang,10 qmm, blau
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen