Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CCS571103R8065 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CCS571103R8065 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CCS571103R8065 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65206184
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS571103R8065
EAN/GTIN:
     7612270103317
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCS500900R0141
ab € 19,59*
Zubehör
ABB
2CCS500900R0161
ab € 3,96*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 52,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.