Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 032061 Papierklammer Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 032061 Papierklammer Stahl
Maped 032061 Papierklammer Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65448634
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     302351
EAN/GTIN:
     3154140320614
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Farbe
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
032060
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.