Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 11762260 Passiermühle Gemüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark 11762260 Passiermühle Gemüse
Westmark 11762260 Passiermühle Gemüse
Westmark 11762260 Passiermühle Gemüse
Westmark 11762260 Passiermühle Gemüse
Westmark 11762260 Passiermühle Gemüse
Artikel-Nr.:
     2813-371-7510
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     11762260
EAN/GTIN:
     4004094117664
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Kräuter-Mühle
Kräutermühle
Kräutermühle Edelstahl

Mit dieser handlichen Kräutermühle aus rostfreiem Edelstahl zerkleinern Sie frische Kräuter wie Petersilie, Minze, Salbei und Kerbel im Handumdrehen. Dank dem Einziehen der Kräuter ins innere der Mühle durch rotierende Schneidzähne besteht keine Verletzungsgefahr. Der große Trichter ermöglicht problemloses einfüllen der Kräuter.
- scharfe Edelstahlzähne ziehen die Kräuter in das Innere der Mühle und zerkleinern diese
- zur Reinigung leicht auseinanderzunehmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
58 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Beste Verwendung
Gemüse
Anzahl an Grind-Optionen
1
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,348*
€ 23,868*
7 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 45,07*
€ 59,04*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,64004*
€ 112,97004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,868*
€ 28,403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,098*
€ 27,487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,688*
€ 26,999
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,348*
€ 21,834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 143,208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.