Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Silicone Küchenpinsel Silikon Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Silicone Küchenpinsel Silikon Rot, Edelstahl
Westmark Silicone Küchenpinsel Silikon Rot, Edelstahl
Westmark Silicone Küchenpinsel Silikon Rot, Edelstahl
Westmark Silicone Küchenpinsel Silikon Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66670765
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     15442270
EAN/GTIN:
     4004094154478
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
Brat-/Backpinsel "Silicone", 22 cm

Mit den Brat- und Backpinseln haben Sie Ihre Kuchen schnell glasiert und Ihre Braten schnell mariniert. Mit den flexiblen Silikonborsten können Sie genügend Flüssigkeit aufnehmen und und verteilen.
- hygienisch & pflegeleicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flachpinsel
Borsten-Material
Silikon
Materiallgriff
Edelstahl
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufhängerring
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Länge (mm)
14 mm
Höhe
220 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.