Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 58449 Küchen-Schneidebrett Rund Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 58449 Küchen-Schneidebrett Rund Bambus Holz
Kesper 58449 Küchen-Schneidebrett Rund Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673797
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     58449
EAN/GTIN:
     4000270584497
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Färbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.