Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7997 Herst.-Nr.: 61122270 EAN/GTIN: 4004094611278 |
| |
|
| | |
| Der Handhobel mit Teigschlitten ist zur einfachen und schnellen Herstellung von Spätzle und Knöpflein in jeder Teigkonsistenz gedacht. Einfaches Einfüllen von Teig in den Kunststoff-Schlitten (Fassungsvermögen 250 ml) und anschließendes Hin- und Hergleiten des Schlittens auf dem gelochten Hobelbrett und Knöpfle und Spätzle sind in Minutenschnelle fertig. Die Auflageraste für Töpfe und Schüsseln bis zu einem Ø von 28 cm und einer Randdicke von bis zu 1,4 cm und der abgerundete Griff aus hochwertigem Kunststoff mit Aufhänge-Öse sorgen für optimalen Halt beim Zubereiten und für platzsparendes Verstauen. Ein bündiger Abschluss zwischen Schlitten und Seiten-Schienen verhindert das Wegfließen des Teiges Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 320 mm | | Verpackungstiefe | 68 mm | | Verpackungshöhe | 108 mm | Merkmale | Produkttyp | Flache Reibe | | Produktfarbe | Edelstahl, Weiß | | Material | Kunststoff, Edelstahl | | Griff(e) | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,69* | € 12,55* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 58,98* | € 74,17002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|