Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Rettichschneider "Radimax"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Rettichschneider "Radimax"
Westmark Rettichschneider "Radimax"
Westmark Rettichschneider "Radimax"
Westmark Rettichschneider "Radimax"
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66674103
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     51302260
EAN/GTIN:
     4004094513060
Suchbegriffe:
Gemüse-Endlosschneider
Gemüsespiralschneider
Rettichschneider
Spiral-Schneider
Mit dem Radimax können Sie schnell und mühelos Spiralen aus ganzem Rettich oder anderem länglichen Gemüse wie Gurke, Zucchini, Aubergine oder Kartoffeln drehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Lieferumfang
Anzahl der Formen
1
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.