Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 58902 Teedose Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 58902 Teedose Bambus
Kesper 58902 Teedose Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66674185
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     58902
EAN/GTIN:
     4000270589027
Suchbegriffe:
Holzbox
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Bambus
Gehäusematerial
Bambus
Anzahl von Fächern
6
Scharnierdeckel
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teebox, Tee-Dose, Teedose, teebox kesper, teedose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.