Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 26205 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Glas, Silikon Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 26205 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Glas, Silikon Durchscheinend
Zeller Present 26205 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Glas, Silikon Durchscheinend
Zeller Present 26205 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Glas, Silikon Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66675624
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     26205
EAN/GTIN:
     4003368262055
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett
Diese modernen Platten aus ESG-Sicherheitsglas können sowohl als Herdabdeckung als auch zum Schneiden verwendet werden. Die Herdabdeck-/Schneideplatten stellen Ihnen zusätzlichen Arbeitsplatz zur Verfügung und schützen zugleich Ihr Kochfeld. Die Silikonfüße geben den Platten extra Halt und einen rutschfesten Stand beim Zubereiten und Schneiden. Sie sind nahezu unzerbrechlich und hitzebeständig, trotzdem empfehlen wir Ihnen, diese nur auf abgekühlten Kochfeldern zu verwenden. Die modernen Haushaltshelfer sind abwaschbar, hygienisch und äußerst schnittfest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
520 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Glas, Silikon
Produktfarbe
Durchscheinend
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
240 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller Present
26277
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.