Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 24504 Mörser & Stößel Anthrazit Granit Mörtel & Stößel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 24504 Mörser & Stößel Anthrazit Granit Mörtel & Stößel
Zeller Present 24504 Mörser & Stößel Anthrazit Granit Mörtel & Stößel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66676062
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     24504
EAN/GTIN:
     4003368245041
Suchbegriffe:
Tabletten-Mörser
Tablettenmörser
Tablettenzerkleinerer
Hand-Mörser
Dieses Set aus Mörser und Stößel ist aus massivem Granit gefertigt und ein idealer Küchenhelfer. Es eignet sich hervorragend zum Zerstoßen und Zermahlen von frischen Gewürzen (z.B. Knoblauch) und Kräutern, sowie von getrockneten Gewürzen (z.B. Pfeffer). Auch geeignet zum Zerkleinern von Tabletten. Das Mörser & Stößel-Set ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Höhe
65 mm
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Granit
Produkttyp
Mörtel & Stößel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller Present
24505
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.