Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Riing Duo 14 LED RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66676577
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F078-PL14SW-A
EAN/GTIN:
     4711246874718
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Startspannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Ventilatorengewicht
195 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
14
Farben der Beleuchtung
Multi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ventilatornennspannung
12 V
Lieferumfang
LED-Controller
Ja
LED-Controller-Schnittstelle
USB 2.0
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26.2 dB
Maximaler Luftstrom
60.87 cfm
Maximum Luftdruck
1.74 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.