Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38174 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38174 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38174 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38174 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38174 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38174 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38174 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66714093
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38174
EAN/GTIN:
     4002888381741
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
lindy hdmi extender
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Optischer Kabelverbinder
LC
Digital-Audio-Optical-In
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1228 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
74.4 mm
Gewicht
300 g
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Eingangsstrom
0.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
IR-Blaster enthalten
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte faseroptische Wellenlängen
850 nm
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP-Durchschleifung
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,68*
€ 595,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,35*
€ 593,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,90*
€ 571,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,46*
€ 561,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,65*
€ 531,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.