Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Matz Papier Blau, Grau, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo Matz Papier Blau, Grau, Weiß
Stewo Matz Papier Blau, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67111648
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572619441
EAN/GTIN:
     7630050801130
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Mit der richtigen Serviette machen Sie Ihre Tischdekoration perfekt. Stewo bietet Ihnen exklusive, 3-lagige Papierservietten in der Grösse 33x33cm an. In einem Pack befinden sich 20 Servietten mit Tier Motiv. Das Sortiment ist gross, Sie finden zu jedem Event und in jeder Farbe etwas Passendes.

Kinder lieben schön verpackte Geschenke. Trendige Motive und passende Farben für Mädchen und Jungen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die grosse Auswahl an Boxen, Taschen und Geschenkpapieren bietet Ihnen für jedes Geschenk die richtige Verpackung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Material
Papier
Färbung
Abbildung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.