Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia SC 200 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia SC 200 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Silber
Olympia SC 200 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Silber
Olympia SC 200 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67120120
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7044
EAN/GTIN:
     4030152070442
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Rolladen Klemmsicherung
Rolladensicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
105 g
Merkmale
Produkttyp
Jalousiesteuerung
Produktfarbe
Silber
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5970
ab € 7,46*
Zubehör
Olympia
5987
ab € 6,40*
Zubehör
Olympia
7055
ab € 22,98*
Zubehör
Olympia
5979
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.