Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Türkralle TK 100 Türstopper Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Türkralle TK 100 Türstopper Aluminium, Schwarz
Olympia Türkralle TK 100 Türstopper Aluminium, Schwarz
Olympia Türkralle TK 100 Türstopper Aluminium, Schwarz
Olympia Türkralle TK 100 Türstopper Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-52945485
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5979
EAN/GTIN:
     4030152059799
Suchbegriffe:
Sicherheitstürverschluss
Tür-Zusatzschloss
Türsicherung
Bodentürpuffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5970
ab € 7,95*
Zubehör
Olympia
7044
ab € 6,88*
Zubehör
Olympia
5987
ab € 5,90*
Zubehör
Olympia
7055
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.