Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia RS 50R Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia RS 50R Riegel
Olympia RS 50R Riegel
Olympia RS 50R Riegel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67120131
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7049
EAN/GTIN:
     4030152070497
Suchbegriffe:
Kastenzusatzschloss
Sperrbügelschloss
sperrbügelschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Riegel
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1040 g
Höhe
27 mm
Tiefe
128 mm
Breite
65 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7046
ab € 22,00*
Zubehör
Olympia
7048
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.