Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia RS 50 Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia RS 50 Riegel
Olympia RS 50 Riegel
Olympia RS 50 Riegel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67120198
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7046
EAN/GTIN:
     4030152070466
Suchbegriffe:
Kastenzusatzschloss
Sperrbügelschloss
kastenzusatzschloss weiß
sperrbügelschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Riegel
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
830 g
Höhe
27 mm
Tiefe
128 mm
Breite
65 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7048
ab € 27,42*
Zubehör
Olympia
7049
ab € 34,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.