Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Page Profi 200 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Page Profi 200 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Soehnle Page Profi 200 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Soehnle Page Profi 200 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Soehnle Page Profi 200 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Soehnle Page Profi 200 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Soehnle Page Profi 200 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Soehnle Page Profi 200 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Soehnle Page Profi 200 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Soehnle Page Profi 200 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67791950
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     61509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 15kg
haushaltswaage
Mit dieser Küchenwaage ist bereits die Zubereitung ein Genuss: Die Page Profi 200 von Soehnle bringt mit ihrer extraflachen Wiegefläche aus hochwertigem Edelstahl einen edlen Designlook in die Küche, das i-Tüpfelchen in jedem modernen Küchenambiente. Die spezielle Anti-Fingerprint-Beschichtung lässt die Edelstahl-Küchenwaage nicht nur länger sauber und schön aussehen, sondern sorgt auch für eine kinderleichte Reinigung der Wiegefläche. Neben ihrer Optik überzeugt sie ebenso mit ihrer Multifunktionalität. Schnell einsatzbereit zeigt sie das Gewicht bis 15 kg auf der beleuchteten LCD-Anzeige sehr gut lesbar an - auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Ihre extragroße Wiegefläche eignet sich selbst für große Töpfe oder große Schüsseln mit vielen Zutaten. Und dank der praktischen Tara-Funktion lässt sich jede Zutat in präzisen 1-g-Schritten dazu wiegen. Bedient wird die Page Profi 200 über zwei patentierte Sensor-Touch-Felder, die nahtlos in der Glaswiegefläche integriert sind und bereits auf sanftes Berühren reagieren. Aufbewahren lässt sich die digitale Küchenwaage ausgesprochen platzsparend zwischen Kochbüchern, in der Schublade oder aufgehängt an der Wand - dort ist die Waage ein edler Blickfang und jederzeit griffbereit. Das Ausschalten der Waage erfolgt automatisch. So lässt sich viel Energie sparen, und die mitgelieferten Batterien halten selbst bei zweimal täglicher Benutzung rund zwei Jahre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Edelstahl
Eigengewichtsfunktion
Ja
Material
Edelstahl
Art der Oberfläche
Glas
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Form
Rechteck
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Steuerung
Berührung
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
2
Aufhänger
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.