Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 30/1 Tact Te H Schwarz, Grau, Gelb 30 l 1380 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 30/1 Tact Te H Schwarz, Grau, Gelb 30 l 1380 W
Kärcher NT 30/1 Tact Te H Schwarz, Grau, Gelb 30 l 1380 W
Kärcher NT 30/1 Tact Te H Schwarz, Grau, Gelb 30 l 1380 W
Kärcher NT 30/1 Tact Te H Schwarz, Grau, Gelb 30 l 1380 W
Kärcher NT 30/1 Tact Te H Schwarz, Grau, Gelb 30 l 1380 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69379085
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-237.0
EAN/GTIN:
     4054278061306
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
SICHERHEITSSAUGER NT 30/1 Tact Te H

Bei Sanierungsarbeiten in Altbauten weiß man nie sicher, was einen erwartet. Häufig werden dabei Asbest und andere gesundheitsgefährdende und krebserregende Stoffe freigesetzt, die sofort beseitigt werden müssen. Mit dem NT 30/1 Tact Te H haben Sie den geeigneten Nass-/Trockensauger für diese Aufgabe zur Hand. Extrem kompakt und hochmobil trägt er nicht nur den äußeren Rahmenbedingungen Rechnung, sondern ist für alle Stäube der Klasse H geprüft und zugelassen. Dank der innovativen neuen Doppelfiltration lassen sich einerseits gefährliche Stäube mit einem Sicherheitsfilterbeutel aufnehmen. Und andererseits auch große Mengen weniger gefährlicher Stäube direkt in den 30-Liter-Behälter einsaugen. Dabei kommt das nochmals verbesserte, hocheffiziente Filterabreinigungssystem Tact zum Einsatz. So erreicht das Gerät eine garantierte Filtrationseffizienz von 99,995 Prozent. Eine praktische Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie die komplett antistatische Ausführung inklusive leitenden Zubehörs runden das durchdachte Konzept unseres NT 30/1 Tact Te H ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
14400 g
Paketgewicht
19600 g
Leistungen
Fassungsvermögen
30 l
Luftstrom
74 l/s
Vakuum
25.4 kPa
Ventilationsdruck (max)
254 mbar
Schlauchlänge
4 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
69 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
HEPA Filtrationsystem
Ja
Filtermaterial
Fleece
Steuerung
Drehregler
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 828,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,43*
€ 1.148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,66*
€ 1.114,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 936,65*
€ 1.114,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 936,63*
€ 1.114,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,35*
€ 1.053,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 885,34*
€ 1.053,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 885,33*
€ 1.053,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 885,32*
€ 1.053,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 885,31*
€ 1.053,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,84*
€ 1.031,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,01*
€ 985,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 35,18*
Zubehör
Kärcher
6.904-242.0
ab € 74,41*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.