Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69565334
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31180000
EAN/GTIN:
     4005176889288
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Diese elegante und langlebige Eurosmart Cosmopolitan Spültischarmatur mit drei Schläuchen ist perfekt für die Nutzung mit einem offenen Warmwasserbereiter geeignet. Zudem verfügt sie über einen hohen Schwenkauslauf – hervorragend geeignet für das Spülen oder Füllen großer Pfannen – mit einem anpassbaren Schwenkbereich von 160°, sodass ein Anstoßen an Schränke verhindert wird. Als Einhand-Armatur ist sie leicht bedienbar und besitzt eine hochmoderne GROHE SilkMove Keramikkartusche, sodass Sie die Wassertemperatur und den Wasserfluss mit hoher Genauigkeit regeln können. Die kratzfeste GROHE StarLight Chromoberfläche ist besonders pflegeleicht und lässt sich rasch mit einem weichen Tuch reinigen. Sie verliert auch nach Jahren nicht an Glanz. Die Eurosmart Cosmopolitan Spültischarmatur– die Verbindung aus ansprechendem Design und Spitzenqualität für Küchenkomfort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Anzahl Schwenkpositionen
3
Maximaler Betriebsdruck
5 bar
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,90*
Zubehör
Grohe
40535 000
ab € 40,43*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,94*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,74*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,75*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,28*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.