Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Duschkopfhalterung Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69575408
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16325000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
  • feste Halteposition
    - für Schläuche mit konischer Mutter
    - Metall
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32560140
ab € 239,45*
Ähnlich
Hansgrohe
32560340
ab € 240,28*
Ähnlich
Hansgrohe
32560670
ab € 224,76*
Ähnlich
Hansgrohe
32560700
ab € 224,39*
Ähnlich
Hansgrohe
39525000
ab € 94,10*
Ähnlich
Hansgrohe
16325820
ab € 89,76*
Ähnlich
Hansgrohe
16325830
ab € 89,63*
Ähnlich
Hansgrohe
97165000
ab € 53,21*
Ähnlich
Hansgrohe
97165450
ab € 65,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.