Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Duschkopfhalterung Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69575301
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16325820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
  • feste Halteposition
    - für Schläuche mit konischer Mutter
    - Metall
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Nickel
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32560140
ab € 239,40*
Ähnlich
Hansgrohe
32560340
ab € 240,40*
Ähnlich
Hansgrohe
32560670
ab € 225,03*
Ähnlich
Hansgrohe
32560700
ab € 224,93*
Ähnlich
Hansgrohe
39525000
ab € 93,90*
Ähnlich
Hansgrohe
16325000
ab € 61,54*
Ähnlich
Hansgrohe
16325830
ab € 89,76*
Ähnlich
Hansgrohe
97165000
ab € 53,17*
Ähnlich
Hansgrohe
97165450
ab € 65,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.