Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69577317
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     35278000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Brausekopfgröße: 460 x 270 mm
- Brausearmlänge 460 mm
- Strahlart: Rain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 19 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Metall
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.432,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,84*
€ 1.913,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,31*
€ 1.888,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,69*
€ 1.804,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,24*
€ 1.755,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,80*
€ 1.705,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
35274000
ab € 1.430,50*
Ähnlich
Hansgrohe
35277000
ab € 1.369,11*
Ähnlich
Hansgrohe
35275000
ab € 1.768,63*
Ähnlich
Hansgrohe
35279000
ab € 1.686,25*
Ähnlich
Hansgrohe
35280000
ab € 1.758,08*
Ähnlich
Hansgrohe
35281000
ab € 1.847,21*
Ähnlich
Hansgrohe
35276000
ab € 1.920,21*
Ähnlich
Hansgrohe
35282000
ab € 1.915,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.