Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RXA-09-AS4-BAX-A1 Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RXA-09-AS4-BAX-A1 Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Triton RXA-09-AS4-BAX-A1 Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69676658
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RXA-09-AS4-BAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105020500
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 9 he
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
9U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
550 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
480 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.