| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-69909965 Herst.-Nr.: HC5632/15 EAN/GTIN: 8710103901587 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneller, gleichmäßiger Haarschnitt Geschnittene Haare verfangen sich nicht – für 2 x schnelleres* Schneiden Erzielen Sie einen gleichmäßigen Haarschnitt dank der DualCut und Trim-n-Flow-PRO-Technologie. Das neue Kammdesign verhindert, dass Haare jeglicher Länge den Kamm verstopfen – für den perfekten Look in einem Zug. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Keine Wartung – muss nicht geölt werden | Ja | ![](/p.gif) | Verfügbare Schnittlängen | 0.5 mm | ![](/p.gif) | Präzision (Größe der Schnittstufen) | 1 mm | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anzahl der Längenschritte | 28 | ![](/p.gif) | Minimum Haarlänge | 0.5 mm | ![](/p.gif) | Maximum Haarlänge | 28 mm | ![](/p.gif) | Schnittbreite | 41 mm | ![](/p.gif) | Selbstschärfende Rollen | Ja | ![](/p.gif) | Material Messer | Edelstahl | Ergonomie | Ergonomischer Griff | Ja | ![](/p.gif) | Drahtlos | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | Lieferumfang | Frisierset | Ja | ![](/p.gif) | Reinigungsbürste | Ja | ![](/p.gif) | Reiseetui | Ja | ![](/p.gif) | Kammaufsatz | Ja | ![](/p.gif) | Zusatzkämme | Bart | Akku/Batterie | Akku | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Betriebsdauer | 90 min | ![](/p.gif) | Wiederaufladbar | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, phillips haarschneidemaschine, haar schneider |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |