Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SUR 42 50 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SUR 42 50 W Weiß
Sanitas SUR 42 50 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70106496
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     60910
EAN/GTIN:
     4211125609108
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Schonende und gründliche Reinigung, Ungeeignet bei: Edelsteinen mit poröser Oberfläche, Kontaktlinsen, mechanischen Uhren mit automatischem Aufzug, Digitaler Timer zeigt Laufzeit an - 5 verschiedene Laufzeiten, Mit Siebeinsatz für Kleinteile und CD-Halterung, Blaue Innenbeleuchtung bei Betrieb, Blau beleuchtetes LCD Display, Sichtfenster-Deckel, Abschaltautomatik, Edelstahlbehälter für 550 ml Wasser, hohe Reinigungsfrequenz: 43 kHz, Leistungsaufnahme: 50 W, Produktmaße: 20,9 x 19,5 x 12,8 cm
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
2220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Leistung
50 W
Produktfarbe
Weiß
Fassungsvermögen
550 ml
Frequenz
43 kHz
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
195 x 128 x 209 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sanitas
571.05
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.