Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934063107 Stromkabel Weiß 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934063107 Stromkabel Weiß 1 m
Hirschmann 934063107 Stromkabel Weiß 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70147502
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934063107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker 100cm
messkabel bananenstecker
Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfi gfe-der sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt/ver-goldet. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenlei-tung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbei-teter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
30 V
Eingangsstrom
32 A
Impedanz
0.012 Ohm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063109
ab € 3,56*
Zubehör
Hirschmann
934074100
ab € 4,45*
Zubehör
Hirschmann
934074101
ab € 4,45*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972354107
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.