Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MLS GG 100/1 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann MLS GG 100/1 Prüfsonde
Hirschmann MLS GG 100/1 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817274
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934074101
EAN/GTIN:
     4002044186128
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser und geradem Abgang. Kontaktfeder KupferBeryllium vernickelt. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Rot
Material
PVC, Polyamid
Messkategorie unterstützt
CAT III
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063107
ab € 3,50*
Zubehör
Hirschmann
934063109
ab € 3,56*
Zubehör
Hirschmann
934074100
ab € 4,45*
Zubehör
Hirschmann
972363100
ab € 7,27*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972362101
ab € 1,76*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972354101
ab € 2,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972359100
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.