| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-70191428 Herst.-Nr.: 50004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem MaxLED RGBW Controller aus der Smart Home Serie lassen sich MaxLED-Strips mit RGBW-Farblichtsteuerung schalten und dimmen. Der Controller wird über Bluetooth angesteuert - wählen Sie zwischen der kostenlosen Paulmann Home App für Smartphone und Tablet oder der separat erhältlichen Smart Home Fernbedienung. Weitere Informationen: Merkmale | Übertragungstechnik | Kabellos | | Wireless-Technologien | Bluetooth | | Produktfarbe | Weiß | | Maximale Leistung pro Kanal | 144 W | | Funkfrequenz | 2400 MHz | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Transmissionsdistanz | 25 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 39 mm | | Höhe | 19 mm | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Energieverbrauch | 6000 mA | | Anschlusswert | 144 W | | Eingangsspannung | 24 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, paulmann trafo, led treiber |
| | |
| |