Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10718 Steckdose Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 10718 Steckdose Blau
MENNEKES 10718 Steckdose Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70208150
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
32.4 mm
Höhe
61.5 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
13 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.