Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem
>
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
>
Artikel
Vaddio RoboSHOT 30E HDBT OneLINK HDMI Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-70262488
Hersteller:
Vaddio
Herst.-Nr.:
999-99630-101W
EAN/GTIN:
840077504496
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Management-Protokolle
Telnet
Energie
Stromstärke
1.36 A
Video
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
H.264
Lieferumfang
Externes Schnittstellen-Modul enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Wandmontageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Schnittstellenmodul
HDMI-Ausgangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
1
Schnittstellenmodul Anzahl RJ45-Anschlüsse
2
Schnittstellenmodul Ethernet LAN (RJ-45)-Anschlüsse
1
Schnittstellenmodul IR-Ausgangs-Port
Ja
Schnittstellenmodul DC-Eingangs-Port
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Kamera
Megapixel (ca.)
8.57 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Optischer Zoom
20 x
Effektive Sensor Auflösung
8.51 MP
Kamerasteuerungsalgorithmus
Tri-synchrone Bewegung
Blickwinkel (FOV)
70.2 °
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Anzahl an Kameravoreinstellungen
17
Mindestbeleuchtung
1 Lux
Weißabgleich
Auto, Manuell, Einfaches Drücken
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
Leistungen
Produkttyp
Persönliches Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Weiß
Kamerakabel Länge (max)
100 m
Schwenkbereich
-160 - 160 °
Schwenkgeschwindigkeitsbereich
0.35 - 120 °/Sekunde
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Neigungsgeschwindikgeitsbereich
0.35 - 120 °/Sekunde
PTZ Kontrolle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)
212.7 x 152.4 x 43.7 mm
Schnittstellenmodulgewicht
703.1 g
Abmessungen Kamera (BxTxH)
179.1 x 171.5 x 176.3 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Videokonferenzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
videokonferenzsystem full hd
,
videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.575,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.741,14*
€ 5.641,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.711,83*
€ 5.607,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.623,90*
€ 5.502,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.594,59*
€ 5.467,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.575,70*
€ 5.445,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaddio RoboSHOT 12E HDBT OneLINK Bridge Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Vaddio
999-99600-201W
ab € 5.192,76*
Zubehör
Vaddio RoboSHOT 12E HDBT OneLINK Bridge Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Vaddio
999-99600-201
ab € 5.180,68*
Zubehör
Vaddio RoboSHOT 30E HDBT 8,57 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio
999-99630-001
ab € 3.477,89*
Zubehör
Vaddio RoboSHOT 30E HDBT OneLINK Bridge Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Vaddio
999-99630-201
ab € 5.625,91*
Zubehör
Vaddio RoboSHOT 30E HDBT OneLINK HDMI Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Vaddio
999-99630-101
ab € 4.534,09*
Zubehör
Vaddio RoboSHOT 30E HDMI 8,57 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio
999-99430-001
ab € 2.627,57*
Zubehör
Vaddio RoboSHOT 30E HDMI 8,57 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio
999-99430-001W
ab € 2.614,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen