Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaddio RoboSHOT 12E HDBT OneLINK Bridge Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaddio RoboSHOT 12E HDBT OneLINK Bridge Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Vaddio RoboSHOT 12E HDBT OneLINK Bridge Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Vaddio RoboSHOT 12E HDBT OneLINK Bridge Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Vaddio RoboSHOT 12E HDBT OneLINK Bridge Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Vaddio RoboSHOT 12E HDBT OneLINK Bridge Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Vaddio RoboSHOT 12E HDBT OneLINK Bridge Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Vaddio RoboSHOT 12E HDBT OneLINK Bridge Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Vaddio RoboSHOT 12E HDBT OneLINK Bridge Videokonferenzsystem 8,57 MP Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70262568
Hersteller:
     Vaddio
Herst.-Nr.:
     999-99600-201
EAN/GTIN:
     840077504199
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Management-Protokolle
Telnet
Energie
Stromstärke
3 A
DC input Spannung
12 V
Video
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Framerate
60 fps
Lieferumfang
Externes Schnittstellen-Modul enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A auf USB Typ-B
Wandmontageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Schnittstellenmodul
HDMI-Eingangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
1
Schnittstellenmodul Anzahl RJ45-Anschlüsse
2
Schnittstellenmodul Ethernet LAN (RJ-45)-Anschlüsse
1
Schnittstellenmodul DC-Eingangs-Port
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Kamera
Megapixel (ca.)
8.57 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Optischer Zoom
12 x
Effektive Sensor Auflösung
8.51 MP
Kamerasteuerungsalgorithmus
Tri-synchrone Bewegung
Blickwinkel (FOV)
70.2 °
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Anzahl an Kameravoreinstellungen
17
Empfohlene Leuchtdichte
1 Lux
Mindestbeleuchtung
1 Lux
Weißabgleich
Auto, Manuell, Einfaches Drücken
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
Leistungen
Produkttyp
Persönliches Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Kamerakabel Länge (max)
100 m
Wandmontage
Ja
Schwenkbereich
-160 - 160 °
Schwenkgeschwindigkeitsbereich
0.35 - 120 °/Sekunde
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Neigungsgeschwindikgeitsbereich
0.35 - 120 °/Sekunde
PTZ Kontrolle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)
213 x 152 x 44 mm
Schnittstellenmodulgewicht
1500 g
Abmessungen Kamera (BxTxH)
179.1 x 171.5 x 176.3 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.202,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.341,02*
€ 6.355,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.303,34*
€ 6.310,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.227,98*
€ 6.221,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.202,86*
€ 6.191,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaddio
999-99600-101W
ab € 4.165,29*
Zubehör
Vaddio
999-99600-101
ab € 4.127,32*
Zubehör
Vaddio
999-99630-201
ab € 5.541,96*
Zubehör
Vaddio
999-99630-201W
ab € 5.541,99*
Zubehör
Vaddio
999-99630-101
ab € 4.530,54*
Zubehör
Vaddio
999-99630-101W
ab € 4.602,86*
Zubehör
Vaddio
999-99430-001
ab € 2.621,05*
Zubehör
Vaddio
999-99430-001W
ab € 2.606,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.