Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0322 06 Drahtverbinder M16 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg 0322 06 Drahtverbinder M16 Metallisch
Lumberg 0322 06 Drahtverbinder M16 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70295314
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0322 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kupplung nach IEC 61076-2-106, IP68, mit Schraubverschluss und Lötanschlüssen, 360° geschirmt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Metallisch
Material
Nickel, Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Stromstärke
5 A
Impedanz
5 Ohm
Gehäuseverkleidung
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din buchsen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,33*
Zubehör
Lumberg
0314-2 06
ab € 4,56*
Zubehör
Lumberg
0315 06
ab € 4,65*
Zubehör
Lumberg
0315-2 06
ab € 4,86*
Zubehör
Lumberg
0316 06
ab € 6,17*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0318 06
ab € 5,54*
Zubehör
Lumberg
0331 06
ab € 5,83*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 4,10*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,585*
Zubehör
Lumberg
0332 06
ab € 5,72*
Zubehör
Lumberg
0314 06
ab € 4,02*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,02*
Zubehör
Lumberg
0317 06
ab € 5,39*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.