Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI C844dnw Farbe 1200 x 1200 DPI A3 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70321091
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     47074304
EAN/GTIN:
     5031713071655
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
552 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
37000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Briefumschläge
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Umschlaggrößen
C4, C5, Com-10, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 256 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB 2.0, Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
300 Blätter
Kapazität Papierfach 2
535 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2540 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, SIDM
Empfohlene monatliche Auslastung
1500 - 5000 Seiten pro Monat
Anzahl der Drucker-Schriftarten
87
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
680 W
Stromverbrauch (max.)
1118 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
36 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
36 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
20 s
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)
9.9 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.3 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
6.3 s
Leistungen
Speicherkapazität
1000 MB
RAM-Speicher maximal
1000 MB
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Schallleistungspegel (Standby)
32 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.147,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,94*
€ 1.496,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,91*
€ 1.490,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,44*
€ 1.424,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,73*
€ 1.393,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,38*
€ 1.365,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01321101
ab € 223,49*
Zubehör
OKI
45015702
ab € 185,17*
Zubehör
OKI
45830222
ab € 39,55*
Zubehör
OKI
45889502
ab € 204,09*
Zubehör
OKI
46861305
ab € 164,33*
Zubehör
OKI
46861306
ab € 164,21*
Zubehör
OKI
46861307
ab € 164,65*
Zubehör
OKI
46861308
ab € 56,00*
Zubehör
OKI
47095701
ab € 129,16*
Zubehör
OKI
47095702
ab € 124,70*
Zubehör
OKI
47095703
ab € 129,06*
Zubehör
OKI
47095704
ab € 56,96*
Zubehör
OKI
47219604
ab € 86,54*
Zubehör
OKI
47074503
ab € 88,20*
Zubehör
OKI
46857507
ab € 121,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.