Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1200 CSW IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 1200 CSW IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 CSW IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 CSW IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 CSW IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70323316
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121123
EAN/GTIN:
     4260074981896
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
11300 g
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
387 mm
Paketgewicht
11300 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl Batteriezellen
2
Akkuladezeit
8 h
Ladestrom
2.1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
720 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
±1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
±10 %
Reaktionszeit
10 ms
Effizienz
98.4 %
Leistungsfaktor
0,6
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
40 dB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.