Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-BHT 3015 Blau, Weiß 4 Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-BHT 3015 Blau, Weiß 4 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
ProfiCare PC-BHT 3015 Blau, Weiß 4 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
ProfiCare PC-BHT 3015 Blau, Weiß 4 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
ProfiCare PC-BHT 3015 Blau, Weiß 4 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
ProfiCare PC-BHT 3015 Blau, Weiß 4 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70325817
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330150
EAN/GTIN:
     4006160301502
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
5 in 1 – Bart-/Haarschneider, Rasierer, Body Groomer, Präzisionstrimmer und Nasen-/Ohrhaarentferner in Einem
Multifunktionelles Haarschneidegerät für Gesichts- und Körperhaare
Gründliche und schonende Haarentfernung auch an sensiblen Körperstellen ohne Hautirritation
Akku-/Netzbetrieb
Inkl. Reise-Ladenetzteil für 100–240 Volt-Betrieb
Strahlwassergeschütztes Gehäuse (IPX5)
Inkl. 5 austauschbarer Aufsteckköpfe:
1x Bart-/Haarschneideaufsatz (32 mm Breite) mit 1 Kammaufsatz (8, 10, 12, 14 mm in 4 Stufen)
1x Rasierer (22 mm Breite)
1x Body Groomer (37 mm Breite) inkl. 2 Langhaarschneidern und abnehmbarem Langhaaraufsatz
1x Präzisionstrimmer
1x Nasen-/Ohrhaarentferner
Leichte Handhabung durch ergonomisch geformten Griff
Aufsteckköpfe zur leichten Reinigung abnehmbar
LED-Ladeanzeige
Inkl. 6-teiligem Zubehör: Ladestation/Aufsteller, Ladenetzteil, Reinigungsbürste, 2 Kammaufsätze, Langhaaraufsatz
Spannungsversorgung: Ladenetzteil: 100–240 V, 50/60 Hz; Akku (Ni-Mh): 2x 600 mAh
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
119 g
Leistungen
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl der Längenschritte
4
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Nase
Ergonomie
Ergonomischer Griff
Ja
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Zusatzkämme
Bart, Ohr, Kopf, Nase
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
50 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
12 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01334*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01334*
€ 17,86587
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.