Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simonrack G07100220290402 Blumenkübel Draußen Pflanzgefäß Freistehend Grün, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simonrack G07100220290402 Blumenkübel Draußen Pflanzgefäß Freistehend Grün, Edelstahl
Simonrack G07100220290402 Blumenkübel Draußen Pflanzgefäß Freistehend Grün, Edelstahl
Simonrack G07100220290402 Blumenkübel Draußen Pflanzgefäß Freistehend Grün, Edelstahl
Simonrack G07100220290402 Blumenkübel Draußen Pflanzgefäß Freistehend Grün, Edelstahl
Simonrack G07100220290402 Blumenkübel Draußen Pflanzgefäß Freistehend Grün, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70326426
Hersteller:
     Simonrack
Herst.-Nr.:
     G07100220290402
EAN/GTIN:
     8435104941508
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Hochbeet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
100 l
Breite
900 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
14720 g
Merkmale
Produkttyp
Pflanzgefäß
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Grün, Edelstahl
Form
Rechteck
Unterstützte Positionierung
Draußen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Farbe der Beine
Grün
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Weitere Suchbegriffe: blumenkübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonrack
3,301E+14
ab € 45,72*
Ähnlich
Simonrack
3,301E+14
ab € 38,14*
Ähnlich
Simonrack
G07100220212602
ab € 101,44*
Ähnlich
Simonrack
G0G100222409041
ab € 63,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.