Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VZ00ASF Elektrische Abdeckung IPX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VZ00ASF Elektrische Abdeckung IPX2
Hager VZ00ASF Elektrische Abdeckung IPX2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70327731
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ00ASF
EAN/GTIN:
     3250616668393
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Reiheneinbausteckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
50 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX2
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.