Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ06MMO Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ06MMO Elektrische Abdeckung
Hager FZ06MMO Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70327771
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ06MMO
EAN/GTIN:
     3250611004332
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
45 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ316FB
ab € 12,39*
Zubehör
Hager
VZ317FS
ab € 12,53*
Zubehör
Hager
VZ318LC
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.